仕様フィルターカラー:白色、ブランド名:EZ-Fit、主要アプリケーション(nm):Pharmaceutical Products Analysis;Bioburden Testing;Water Monitoring;Clinical Lab;Food and Beverage;Industrial QC;Enviroental Analysis;Laboratory Filtration、フィルター表面:格子入、無菌性:Sterilized材質セルロース混合エステルアズワン品番61-0284-95内容量1箱(48個)