曜日別特売

ステリテストEZユニット ベント付サンプリング針 ダブルパック 10×1ST

ステリテストEZユニット ベント付サンプリング針 ダブルパック 10×1ST - Merck(メルクミリポア)

信頼性のある無菌試験をより簡単に実現できた無菌試験用ユニットです。

仕様容量、mL(mL):120 (50, 75 および 100 に目盛)、デバイス材質:スチレン アクリロニトリル、構成材質(mm):PVC ダブル ルーメン チューブ、長さ 850 ; ステンレスおよびポリアミド6-6 ニードル アダプター、ブランド名:Steritest、主要アプリケーション:Laboratory Filtration;Pharmaceutical Sterility Testing;Sterility Testing;USP 71、概要:ステリテスト(Steritest)EZデバイス ダブルパック バイアル薬液用、デバイスカラー:青色、最大入圧、kPa (psi):310 (45) @ 25 ℃、最高操作温度、℃:45材質セルロース混合エステル品名ステリテスト(Steritest)EZ デバイス ダブルパック滅菌ガンマ線包装2 bags of 5 blisters per box形態2 キャニスターアズワン品番61-0285-48アプリケーション抗菌活性を有さないLVPおよび合成医薬品内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38562914TZHALV205
76,000
75,999
83,599(税込)
17日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする