IWAKI(AGCテクノグラス)
組織培養用ディッシュ 付着性細胞用
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径×高さH(Φmm×mm)
培養面積(cm
2
)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38612535
3000-035-MYP
1箱(50枚)
40×13
9
35mm MyPack 50枚入
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
38612544
3010-060-MYP
1箱(50枚)
57×16
21
60mm MyPack 50枚入
¥
5,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38612553
3030-150-MYP
1箱(10枚)
148×23
148
150mm MyPack 10枚入
¥
5,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください