曜日別特売

ガラスベースディッシュ

ガラスベースディッシュ - IWAKI(AGCテクノグラス)ガラスベースディッシュ - IWAKI(AGCテクノグラス)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
直径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
386129643960-0351箱(20枚)27mm No.0ガラス 20枚(測定部)2761-9713-35
11,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
386129733961-0351箱(20枚)12mm No.0ガラス 20枚(測定部)1261-9713-36
8,700
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
386129893910-035-MYP1箱(10枚)27mm No.1ガラス MyPack 10枚(測定部)2761-9713-37
5,700
5,698
6,268(税込)
17日以内出荷
返品不可
386129983911-0351箱(50枚)12mm No.1ガラス 50枚(測定部)1261-9713-38
21,700
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
386130073911-035-MYP1箱(10枚)12mm No.1ガラス MyPack 10枚(測定部)1261-9713-39
4,400
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
386130163970-0351箱(20枚)27mm No.1Sガラス 20枚(測定部)2761-9713-40
11,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
386130253971-0351箱(20枚)12mm No.1Sガラス 20枚(測定部)1261-9713-41
8,700
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
386130343922-0351箱(20枚)12mm No.1Sガラス、グリット付 20枚(測定部)12(グリット付)61-9713-42
24,300
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
386130433971-1011箱(20枚)シングルウエル 20枚(底面ガラス部)1261-9713-43
16,300
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
386130593970-1031箱(20枚)トリプルウエル 20枚(底面ガラス部)2761-9713-44
22,900
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする