IWAKI(AGCテクノグラス)
メンブレンフィルターシステム
材質
メンブレン:PESPLUS
メンブレン直径(Φmm)
70
穴径
メンブレン:0.22μL
内容量
1箱(12個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38614206
8010-250
250mL PES 0.22μm 12個
250
61-9715-06
¥
32,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38614215
8020-500
500mL PES 0.22μm 12個
500
61-9715-07
¥
47,700
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38614224
8030-001
1000mL PES 0.22μm 12個
1000
61-9715-08
¥
60,800
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください