IWAKI(AGCテクノグラス)
スクリューキャップ マイクロチューブ
Oリング付なのでシール性が高く、サンプルをリークから守ります。
材質
ポリプロピレン
使用可能温度範囲
-196℃~121℃
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
種別
底形状
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38614443
2750-005
0.5
アタッチ、自立 0.5mL 500個
自立
61-9715-58
¥
40,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38614468
2752-015
1.5
アタッチ、コニカル 1.5mL 500個
コニカル
61-9715-60
¥
40,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38614477
2753-015
1.5
アタッチ、自立 1.5mL 500個
自立
61-9715-61
¥
40,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38614504
2756-020
2.0
アタッチ、コニカル 2.0mL 500個
コニカル
61-9715-64
¥
40,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38614513
2757-020
2.0
アタッチ、自立 2.0mL 500個
自立
61-9715-65
¥
40,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください