スクリューキャップ マイクロチューブ

スクリューキャップ マイクロチューブ - IWAKI(AGCテクノグラス)

1回転で簡単に開け閉め可能です。

材質高密度ポリエチレン使用可能温度範囲-90℃~100℃内容量1箱(500個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
種別
底形状
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
386144592751-0050.5リップ、自立 0.5mL 500個自立61-9715-59
33,200
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
386144862754-0151.5リップ、コニカル 1.5mL 500個コニカル61-9715-62
33,200
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
386144952755-0151.5リップ、自立 1.5mL 500個自立61-9715-63
33,200
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
386145292758-0202.0リップ、コニカル 2.0mL 500個コニカル61-9715-66
33,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
386145382759-0202.0リップ、自立 2.0mL 500個自立61-9715-67
33,200
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする