秤量びん WEIGHBTシリーズ

秤量びん WEIGHBTシリーズ - IWAKI(AGCテクノグラス)
内容量1個
全13種類を絞り込む
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
種別
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38616543WEIGHBT30-30N61-9717-8630×30mm30Φ×30
2,400
2,298
2,528(税込)
当日出荷
38616568WEIGHBT30-60N61-9717-8830×60mm30×60
2,680
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
38616586WEIGHBT40-60N61-9717-9040×60mm40×60
3,380
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38616595WEIGHBT45-45N61-9717-9145×45mm45×45
4,140
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
38616613WEIGHBT50-50N61-9717-9350×50mm50Φ×50
4,510
3,998
4,398(税込)
当日出荷
38616629WEIGHBT50-75N61-9717-9450×75mm50×75
4,690
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
38616647WEIGHBT60-75N61-9717-9660×75mm60×75
6,680
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
38616525WEIGHBT18-30N61-9717-8418×30mm18×30
2,220
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
返品不可
38616534WEIGHBT25-45N61-9717-8525×45mm24×45
2,220
2,098
2,308(税込)
取扱停止中
38616559WEIGHBT30-45N61-9717-8730×45mm30×45
2,500
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
38616577WEIGHBT40-40N61-9717-8940×40mm40×40
3,210
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
38616604WEIGHBT50-30N61-9717-9250×30mm50Φ×30
4,200
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
38616638WEIGHBT60-40N61-9717-9560×40mm60×40
6,580
5,598
6,158(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする