PFA試験管用栓 NR0224シリーズ

PFA試験管用栓 NR0224シリーズ - フロンケミカル

耐薬品性に優れています。NR0223用PTFE栓。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38632704NR0224-001PFA試験管用栓 5mL、10mL共通61-3533-17
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
38632713NR0224-003PFA試験管用栓 15mL、20mL共通61-3533-18
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
38632729NR0224-005PFA試験管用栓 25mL61-3533-19
2,300
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
38632738NR0224-006PFA試験管用栓 50mL、60mL共通61-3533-20
2,800
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする