試験用ふるい SUS 普及型 Φ300mm 深さ100mm

試験用ふるい SUS 普及型 Φ300mm 深さ100mm - 飯田製作所
内径(Φmm)300深さ(mm)100内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
目開き
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38639449-金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304)5.60mm62-2317-02
47,500
45,980
50,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639458-金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304)4.75mm62-2317-03
45,100
43,980
48,378(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639467-金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304)4.00mm62-2317-04
45,100
43,980
48,378(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639476-金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304)3.35mm62-2317-05
45,100
43,980
48,378(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639485-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.80mm62-2317-06
45,100
43,980
48,378(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639494-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.36mm62-2317-07
45,100
43,980
48,378(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639503-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.00mm62-2317-08
45,100
43,980
48,378(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639519-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.70mm62-2317-09
45,100
43,980
48,378(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639528-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.40mm62-2317-10
42,600
39,980
43,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639537-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.18mm62-2317-11
42,600
39,980
43,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639546-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.00mm62-2317-12
42,600
39,980
43,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639555-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)850μm62-2317-13
42,600
39,980
43,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639564-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)710μm62-2317-14
42,600
39,980
43,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639573-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)600μm62-2317-15
42,600
39,980
43,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639589-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)500μm62-2317-16
42,600
39,980
43,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639598-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)425μm62-2317-17
42,600
39,980
43,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639607-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)355μm62-2317-18
42,600
39,980
43,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639616-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)300μm62-2317-19
42,600
39,980
43,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639625-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)250μm62-2317-20
42,600
39,980
43,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639634-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)212μm62-2317-21
42,600
39,980
43,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639643-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)180μm62-2317-22
42,600
39,980
43,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639659-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)160μm62-2317-23
44,300
43,980
48,378(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639668-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)150μm62-2317-24
44,300
42,980
47,278(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639677-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)125μm62-2317-25
44,300
42,980
47,278(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639686-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)106μm62-2317-26
45,900
44,980
49,478(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639695-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)100μm62-2317-27
45,900
44,980
49,478(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639704-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)90μm62-2317-28
51,100
49,980
54,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639713-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)75μm62-2317-29
51,100
48,980
53,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639729-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)63μm62-2317-30
55,400
52,980
58,278(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639738-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)53μm62-2317-31
60,600
57,980
63,778(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639747-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)45μm62-2317-32
69,400
66,980
73,678(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639756-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)38μm62-2317-33
103,000
96,980
106,678(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639765-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)32μm62-2317-34
121,000
119,800
131,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38639774-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)25μm62-2317-35
139,000
138,800
152,680(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38639783-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)20μm62-2317-36
260,000
239,800
263,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする