曜日別特売

試験用ふるい SUS 実新型 Φ300mm 深さ100mm

試験用ふるい SUS 実新型 Φ300mm 深さ100mm - 飯田製作所
内径(Φmm)300深さ(mm)100内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
目開き
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38639826-金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304)5.60mm62-2317-40
57,400
55,980
61,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639835-金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304)4.75mm62-2317-41
55,100
52,980
58,278(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639844-金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304)4.00mm62-2317-42
55,100
52,980
58,278(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639853-金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304)3.35mm62-2317-43
55,100
52,980
58,278(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639869-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.80mm62-2317-44
55,100
52,980
58,278(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639878-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.36mm62-2317-45
55,100
52,980
58,278(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639887-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.00mm62-2317-46
55,100
52,980
58,278(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639896-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.70mm62-2317-47
55,100
49,980
54,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639905-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.40mm62-2317-48
52,600
48,980
53,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639914-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.18mm62-2317-49
52,600
48,980
53,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639923-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.00mm62-2317-50
52,600
48,980
53,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639939-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)850μm62-2317-51
52,600
48,980
53,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639948-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)710μm62-2317-52
52,600
48,980
53,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639957-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)600μm62-2317-53
52,600
48,980
53,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639966-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)500μm62-2317-54
52,600
48,980
53,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639975-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)425μm62-2317-55
52,600
48,980
53,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639984-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)355μm62-2317-56
52,600
48,980
53,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38639993-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)300μm62-2317-57
52,600
48,980
53,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640009-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)250μm62-2317-58
52,600
48,980
53,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640018-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)212μm62-2317-59
52,600
48,980
53,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640027-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)180μm62-2317-60
52,600
48,980
53,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640036-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)160μm62-2317-61
54,300
49,980
54,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640045-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)150μm62-2317-62
54,200
49,980
54,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640054-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)125μm62-2317-63
54,200
49,980
54,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640063-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)106μm62-2317-64
55,900
53,980
59,378(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640079-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)100μm62-2317-65
56,000
54,980
60,478(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640088-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)90μm62-2317-66
61,100
58,980
64,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640097-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)75μm62-2317-67
61,100
58,980
64,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640106-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)63μm62-2317-68
65,500
59,980
65,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640115-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)53μm62-2317-69
70,600
67,980
74,778(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640124-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)45μm62-2317-70
79,400
75,980
83,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640133-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)38μm62-2317-71
113,000
109,800
120,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
38640149-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)32μm62-2317-72
131,000
129,800
142,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38640158-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)25μm62-2317-73
149,000
148,800
163,680(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38640167-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)20μm62-2317-74
270,000
269,800
296,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38640176-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)16μm62-2317-75
416,000
399,800
439,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする