曜日別特売

試験用ふるい SUS 実新型 Φ150mm 深さ60mm

試験用ふるい SUS 実新型 Φ150mm 深さ60mm - 飯田製作所
内径(Φmm)150深さ(mm)60内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全36種類を絞り込む
目開き
36種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
目開き
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38644297-金網/ステンレス(SUS304)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)5.60mm62-2322-02
25,500
24,980
27,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
38644306-金網/ステンレス(SUS304)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)4.75mm62-2322-03
23,500
22,980
25,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
38644315-金網/ステンレス(SUS304)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)4.00mm62-2322-04
23,500
22,980
25,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
38644324-金網/ステンレス(SUS304)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)3.35mm62-2322-05
23,500
22,980
25,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
38644333-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.80mm62-2322-06
23,500
22,980
25,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
38644349-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.36mm62-2322-07
23,500
22,980
25,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
38644358-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.00mm62-2322-08
23,500
22,980
25,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
38644367-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.70mm62-2322-09
23,500
22,980
25,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
38644376-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.40mm62-2322-10
22,400
21,980
24,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
38644385-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.18mm62-2322-11
22,400
21,980
24,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
38644394-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.00mm62-2322-12
22,400
21,980
24,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
38644403-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)850μm62-2322-13
22,400
21,980
24,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
38644419-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)710μm62-2322-14
22,400
21,980
24,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
38644428-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)600μm62-2322-15
22,400
21,980
24,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
38644437-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)500μm62-2322-16
22,400
21,980
24,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
38644446-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)425μm62-2322-17
22,400
21,980
24,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
38644455-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)355μm62-2322-18
22,400
21,980
24,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
38644464-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)300μm62-2322-19
22,400
21,980
24,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
38644473-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)250μm62-2322-20
22,400
21,980
24,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
38644489-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)212μm62-2322-21
22,400
21,980
24,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
38644498-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)180μm62-2322-22
22,400
21,980
24,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
38644507-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)160μm62-2322-23
24,200
23,980
26,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
38644516-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)150μm62-2322-24
24,200
23,980
26,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
38644525-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)125μm62-2322-25
24,200
23,980
26,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
38644534-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)106μm62-2322-26
26,400
25,980
28,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
38644543-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)100μm62-2322-27
26,400
24,980
27,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
38644559-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)90μm62-2322-28
28,000
25,980
28,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
38644568-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)75μm62-2322-29
28,000
27,980
30,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
38644577-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)63μm62-2322-30
29,300
28,980
31,878(税込)
63日以内出荷
返品不可
38644586-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)53μm62-2322-31
32,900
31,980
35,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
38644595-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)45μm62-2322-32
34,500
33,980
37,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
38644604-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)38μm62-2322-33
48,500
46,980
51,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
38644613-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)32μm62-2322-34
57,900
55,980
61,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
38644629-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)25μm62-2322-35
64,400
59,980
65,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
38644638-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)20μm62-2322-36
122,100
119,800
131,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38644647-金網/ステンレス(SUS304)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)16μm62-2322-37
156,000
149,800
164,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする