曜日別特売

試験用ふるい SUS 実新型 Φ75mm 深さ40mm

試験用ふるい SUS 実新型 Φ75mm 深さ40mm - 飯田製作所
内径(Φmm)75深さ(mm)40内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
目開き
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38646668-金網/ステンレス(SUS304)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)5.60mm62-2324-41
12,200
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646677-金網/ステンレス(SUS304)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)4.75mm62-2324-42
11,600
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646686-金網/ステンレス(SUS304)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)4.00mm62-2324-43
11,600
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646695-金網/ステンレス(SUS304)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)3.35mm62-2324-44
11,600
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646704-金網/ステンレス(SUS316.)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.80mm62-2324-45
11,600
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646713-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.36mm62-2324-46
11,600
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646729-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)2.00mm62-2324-47
11,600
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646738-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.70mm62-2324-48
11,600
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646747-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.40mm62-2324-49
11,100
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646756-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.18mm62-2324-50
11,100
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646765-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)1.00mm62-2324-51
11,100
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646774-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)850μm62-2324-52
11,100
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646783-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)710μm62-2324-53
11,100
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646799-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)600μm62-2324-54
11,100
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646808-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)500μm62-2324-55
11,100
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646817-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)425μm62-2324-56
11,100
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646826-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)355μm62-2324-57
11,100
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646835-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)300μm62-2324-58
11,100
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646844-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)250μm62-2324-59
11,100
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646853-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)212μm62-2324-60
11,100
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646869-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)180μm62-2324-61
11,100
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646878-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)160μm62-2324-62
12,200
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646887-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)150μm62-2324-63
12,200
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646896-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)125μm62-2324-64
12,200
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646905-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)106μm62-2324-65
13,700
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646914-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)100μm62-2324-66
13,700
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646923-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)90μm62-2324-67
15,100
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646939-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)75μm62-2324-68
15,100
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646948-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)63μm62-2324-69
16,400
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646957-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)53μm62-2324-70
17,000
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646966-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)45μm62-2324-71
18,800
17,980
19,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646975-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)38μm62-2324-72
29,400
27,980
30,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646984-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)32μm62-2324-73
31,700
29,980
32,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
38646993-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)25μm62-2324-74
37,400
36,980
40,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
38647009-金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)20μm62-2324-75
49,900
48,980
53,878(税込)
63日以内出荷
返品不可
38647018-金網/ステンレス(SUS304)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)16μm62-2324-76
57,800
55,980
61,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする