曜日別特売
- 試験用ふるい SUS 実新型 Φ75mm 深さ40mm 飯田製作所 38646668

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

試験用ふるい SUS 実新型 Φ75mm 深さ40mm

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は材質・アズワン品番など36種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
金網/ステンレス(SUS304)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)
アズワン品番
62-2324-41
注文コード
38646668
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
材質
金網/ステンレス(SUS304)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)
目開き
5.60mm
アズワン品番
62-2324-41
内径(Φmm)
75
深さ(mm)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする