曜日別特売

クライオチルバイアル外捻蓋、滅菌済

クライオチルバイアル外捻蓋、滅菌済 - TARSONS

USPクラスⅥに適合する医療等級ポリプロピレン製

材質容器:PP製
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
種別
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
386534155230111箱(500本)62-2935-51クライオチルバイアル 外捻蓋、滅菌済 PP製 1.0mL 滅菌済1.0(滅菌済)
23,400
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
386534245230121箱(1000本)62-2935-52クライオチルバイアル 外捻蓋、滅菌済 PP製 1.0mL 滅菌済1.0(滅菌済)
28,780
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
386534335230211箱(500本)62-2935-53クライオチルバイアル 外捻蓋、滅菌済 PP製 1.8mL 滅菌済1.8(滅菌済)
23,400
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
386534495230221箱(1000本)62-2935-54クライオチルバイアル 外捻蓋、滅菌済 PP製 1.8mL 滅菌済1.8(滅菌済)
30,300
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
386534675230321箱(500本)62-2935-56クライオチルバイアル 外捻蓋、滅菌済 PP製 4.5mL 滅菌済4.5(滅菌済)
23,400
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
386534585230311箱(250本)62-2935-55クライオチルバイアル 外捻蓋、滅菌済 PP製 4.5mL 滅菌済4.5(滅菌済)
17,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする