コーニング
ヨウ素フラスコ
仕様
トップスタイル:Tooled mouth、ストッパースタイル:ホローガラス、 高さ(m):220
容量(mL)
500
型番
5400-500
ネック形状
広口
サイズ(mm)
標準テーパーストッパーナンバー 22
外径(mm)
101
アズワン品番
2-9435-03
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38675185
5400-500
¥12,700
¥
9,698
¥10,668
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください