曜日別特売

トランズウェル 細胞培養表面処理済み

トランズウェル 細胞培養表面処理済み - コーニングトランズウェル 細胞培養表面処理済み - コーニングトランズウェル 細胞培養表面処理済み - コーニングトランズウェル 細胞培養表面処理済み - コーニングトランズウェル 細胞培養表面処理済み - コーニング
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3867708434011ケース(4パック×12個)12ウェル0.4μm
32,800
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
3867709334021ケース(4パック×12個)12ウェル3.0μm
32,800
31,980
35,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
3867710934121ケース(4パック×6個)6ウェル0.4μm
16,500
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
3867711834141ケース(4パック×6個)6ウェル3.0μm
16,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
3867712734281ケース(4パック×6個)6ウェル8.0μm
16,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする