曜日別特売

フィルタープレート

フィルタープレート - コーニング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3867737335051ケース(5パック×10個)61-4688-4696ウェル親水性PVDF 0.2μm 滅菌済み
141,650
139,800
153,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3867740735141ケース(1パック×100個)61-4688-5296ウェル用液漏れ防止ソーサー非滅菌
13,020
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
3867738935101ケース(5パック×10個)61-4688-4996ウェルグラスファイバー厚さ0.25mm 非滅菌
114,660
取扱い終了
返品不可
3867739835111ケース(5パック×10個)61-4688-5096ウェルグラスファイバー厚さ0.66mm 非滅菌
114,660
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする