曜日別特売

ディッシュ細胞培養表面処理済み

ディッシュ細胞培養表面処理済み - コーニングディッシュ細胞培養表面処理済み - コーニングディッシュ細胞培養表面処理済み - コーニングディッシュ細胞培養表面処理済み - コーニング
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
386805844301651ケース(25パック×20個)61-4692-2035mm
39,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
386805934301671ケース(25パック×20個)61-4692-21100mm
101,100
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
386806094301961ケース(25パック×20個)61-4692-2860mm 2mmグリッド付
98,200
92,980
102,278(税込)
欠品中
返品不可
386806184302931ケース(48パック×10個)61-4692-32100mm 10枚包装
106,600
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする