曜日別特売

ローラーボトル 標準型/拡大表面型タイプ

ローラーボトル 標準型/拡大表面型タイプ - コーニングローラーボトル 標準型/拡大表面型タイプ - コーニングローラーボトル 標準型/拡大表面型タイプ - コーニングローラーボトル 標準型/拡大表面型タイプ - コーニングローラーボトル 標準型/拡大表面型タイプ - コーニングローラーボトル 標準型/拡大表面型タイプ - コーニングローラーボトル 標準型/拡大表面型タイプ - コーニングローラーボトル 標準型/拡大表面型タイプ - コーニング
全14種類を絞り込む
アズワン品番
内容量
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38680995100431ケース(2パック×1個)トランスファーキャップ、0.2μmフィルター付き、内径3/8インチ、外径1/2インチ、C-flexチューブ61-4691-84
74,870
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
386810044301951ケース(20パック×2個)標準型490cm2プラグシールキャップ目盛なし61-4692-27
60,570
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
386810134306991ケース(2パック×10個)標準型1750cm2イージーグリップキャップ目盛あり 10本/包61-4692-55
62,010
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
386810294308491ケース(20パック×2個)標準型850cm2イージーグリップキャップ目盛あり 2本/包61-4692-60
71,590
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
386810384308511ケース(8パック×5個)標準型850cm2イージーグリップキャップ目盛あり 5本/包61-4692-61
67,160
66,980
73,678(税込)
93日以内出荷
返品不可
386810474308521ケース(20パック×2個)拡大表面型1700cm2イージーグリップキャップ目盛あり 2本/包61-4692-62
85,490
81,980
90,178(税込)
欠品中
返品不可
386810564308531ケース(8パック×5個)拡大表面型1700cm2イージーグリップキャップ目盛あり 5本/包61-4692-63
83,430
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
386810654311321ケース(300パック×1個)交換用イージーグリップベントキャップ61-4692-78
66,130
61,980
68,178(税込)
欠品中
返品不可
386810744311331ケース(1パック×20個)標準型850cm2イージーグリップキャップ目盛あり 20本/包61-4692-79
33,790
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
386810834311351ケース(1パック×20個)拡大表面型1700cm2イージーグリップキャップ目盛あり 20本/包61-4692-81
41,720
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
386810994311911ケース(1パック×20個)拡大表面型1700cm2イージーグリップキャップ目盛あり61-4692-85
47,080
46,980
51,678(税込)
欠品中
返品不可
386811084311981ケース(20パック×2個)標準型850cm2イージーグリップベントキャップ 2本/包61-4692-86
79,830
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
386811174313211ケース(2パック×22個)標準型850cm2イージーグリップキャップ目盛あり61-4693-06
73,860
69,980
76,978(税込)
欠品中
返品不可
386811264316441ケース(40パック×1個)標準型850cm2イージーグリップキャップ、無処理、目盛あり61-4693-70
57,680
56,980
62,678(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする