曜日別特売

三角フラスコ 1ケース

三角フラスコ 1ケース - コーニング三角フラスコ 1ケース - コーニング三角フラスコ 1ケース - コーニング三角フラスコ 1ケース - コーニング三角フラスコ 1ケース - コーニング三角フラスコ 1ケース - コーニング三角フラスコ 1ケース - コーニング三角フラスコ 1ケース - コーニング
全29種類を絞り込む
アズワン品番
内容量
29種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38681835114401ケース(4パック×1個)1L 小フィルター、ディップチューブ、オスルアーロック付き61-4691-88
63,000
62,980
69,278(税込)
欠品中
返品不可
386818964313391ケース(24パック×1個)2L交換用ベントキャップ61-4693-09
23,280
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
386819054313401ケース(24パック×1個)3L交換用ベントキャップ61-4693-10
26,580
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
386819144313631ケース(24パック×1個)3L用交換用フラットキャップ61-4693-13
22,150
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
386819234313641ケース(24パック×1個)2L用交換用フラットキャップ61-4693-14
18,960
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
386819754314441ケース(5パック×1個)1L用トランスファーキャップ1/8インチディップチューブ、オスルアーコネクタ付き61-4693-32
73,800
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
386819844314451ケース(5パック×1個)1L用トランスファーキャップ1/4インチディップチューブ、オスディスコネクト付き61-4693-33
72,140
71,980
79,178(税込)
欠品中
返品不可
386819934314461ケース(6パック×1個)2L用トランスファーキャップ1/8インチディップチューブ、オスルアーコネクタ付き61-4693-34
103,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
386820094314471ケース(6パック×1個)2L用トランスファーキャップ1/4インチディップチューブ、オスディスコネクト付き61-4693-35
107,000
99,980
109,978(税込)
欠品中
返品不可
386820184314481ケース(4パック×1個)3L用トランスファーキャップ1/8インチディップチューブ、オスルアーコネクタ付き61-4693-36
76,700
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
386820274314491ケース(4パック×1個)3L用トランスファーキャップ1/4インチディップチューブ、オスディスコネクト付き61-4693-37
83,200
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
386820364315101ケース(4パック×1個)1Lトランスファーキャップ付き、1/8インチディップチューブ、オスルアーロック61-4693-60
78,650
77,980
85,778(税込)
欠品中
返品不可
386820454315121ケース(3パック×1個)2Lトランスファーキャップ付き、1/8インチディップチューブ、オスルアーロック61-4693-61
80,750
79,980
87,978(税込)
欠品中
返品不可
386820544315141ケース(2パック×1個)3Lトランスファーキャップ付き、1/8インチディップチューブ、オスルアーロック61-4693-62
61,950
59,980
65,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
386820634315161ケース(4パック×1個)1Lトランスファーキャップ付き、1/4インチディップチューブ、オスディスコネクト61-4693-63
85,470
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
386820794315181ケース(3パック×1個)2Lトランスファーキャップ付き、1/4インチディップチューブ、オスディスコネクト61-4693-64
82,950
81,980
90,178(税込)
欠品中
返品不可
386820884315201ケース(2パック×1個)3Lトランスファーキャップ付き、1/4インチディップチューブ、オスディスコネクト61-4693-65
65,520
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
386821154316821ケース(24パック×1個)5L 交換用ベントキャップ61-4694-30
37,910
36,980
40,678(税込)
欠品中
返品不可
386818444304221ケース(25パック×1個)500mlフラットトップキャップ61-4692-36
31,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
386818534311461ケース(25パック×1個)1000mlフラットトップキャップ61-4692-82
52,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
386818694312531ケース(4パック×1個)3Lバッフル付61-4692-99
26,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
386818784312551ケース(6パック×1個)2L61-4693-01
30,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
386818874312561ケース(6パック×1個)2Lバッフル付61-4693-02
31,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
386819394314031ケース(25パック×1個)1Lバッフル付、ベントキャップ61-4693-17
58,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
386819484314041ケース(50パック×1個)125mLバッフル付、フラットトップキャップ61-4693-18
39,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
386819574314051ケース(50パック×1個)125mLバッフル付、ベントキャップ61-4693-19
41,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
386819664314061ケース(50パック×1個)250mLバッフル付、フラットトップキャップ61-4693-20
44,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
386820974316841ケース(4パック×1個)5L バッフル付61-4694-28
45,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
386821064316851ケース(4パック×1個)5L61-4694-29
43,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3868184443042262086028430422430422 三角フラスコ バッフル無し 43シリーズ コーニング 62086028三角フラスコ バッフル無し 43シリーズコーニング1箱(25個)
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3868185343114662086037431146431146 三角フラスコ バッフル無し 43シリーズ コーニング 62086037三角フラスコ バッフル無し 43シリーズコーニング1箱(25個)
61,980
税込68,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3868186943125362085879431253431253 三角フラスコ バッフル付 43シリーズ コーニング 62085879三角フラスコ バッフル付 43シリーズコーニング1箱(4個)
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3868187843125562085976431255431255 三角フラスコ バッフル無し 43シリーズ コーニング 62085976三角フラスコ バッフル無し 43シリーズコーニング1箱(6個)
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3868188743125662085863431256431256 三角フラスコ バッフル付 43シリーズ コーニング 62085863三角フラスコ バッフル付 43シリーズコーニング1箱(6個)
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3868193943140362085854431403431403 三角フラスコ バッフル付 43シリーズ コーニング 62085854三角フラスコ バッフル付 43シリーズコーニング1箱(25個)
67,980
税込74,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3868194843140462085897431404431404 三角フラスコ バッフル付 43シリーズ コーニング 62085897三角フラスコ バッフル付 43シリーズコーニング1箱(50個)
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3868195743140562085827431405431405 三角フラスコ バッフル付 43シリーズ コーニング 62085827三角フラスコ バッフル付 43シリーズコーニング1箱(50個)
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3868196643140662085906431406431406 三角フラスコ バッフル付 43シリーズ コーニング 62085906三角フラスコ バッフル付 43シリーズコーニング1箱(50個)
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3868209743168462085888431684431684 三角フラスコ バッフル付 43シリーズ コーニング 62085888三角フラスコ バッフル付 43シリーズコーニング1箱(4個)
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3868210643168562085994431685431685 三角フラスコ バッフル無し 43シリーズ コーニング 62085994三角フラスコ バッフル無し 43シリーズコーニング1箱(4個)
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする