曜日別特売

スクリューキャップチューブ 0.5ml 自立型 1392-050-SSシリーズ

スクリューキャップチューブ 0.5ml 自立型 1392-050-SSシリーズ - WATSONスクリューキャップチューブ 0.5ml 自立型 1392-050-SSシリーズ - WATSONスクリューキャップチューブ 0.5ml 自立型 1392-050-SSシリーズ - WATSONスクリューキャップチューブ 0.5ml 自立型 1392-050-SSシリーズ - WATSONスクリューキャップチューブ 0.5ml 自立型 1392-050-SSシリーズ - WATSON

20本ずつの小分け包装

全10種類を絞り込む
種別
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
386848631392-050-SS-C1箱(500本)0.5mL クリア62-0889-44
19,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
386848791392-050-SS-B1箱(500本)0.5mL 青62-0889-45
19,500
18,980
20,878(税込)
33日以内出荷
返品不可
386848881392-050-SS-G1箱(500本)0.5mL 緑62-0889-46
19,500
18,980
20,878(税込)
33日以内出荷
返品不可
386848971392-050-SS-R1箱(500本)0.5mL 赤62-0889-47
19,500
18,980
20,878(税込)
33日以内出荷
返品不可
386849061392-050-SS-Y1箱(500本)0.5mL 黄62-0889-48
19,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
386849151392-050-SS-CS1箱(25袋×20本)0.5mL クリア 滅菌62-0889-49
25,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
386849241392-050-SS-BS1箱(25袋×20本)0.5mL 青 滅菌62-0889-50
25,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
386849331392-050-SS-GS1箱(25袋×20本)0.5mL 緑 滅菌62-0889-51
25,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
386849491392-050-SS-RS1箱(25袋×20本)0.5mL 赤 滅菌62-0889-52
25,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
386849581392-050-SS-YS1箱(25袋×20本)0.5mL 黄 滅菌62-0889-53
25,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする