曜日別特売

スクリューキャップチューブ 1.5ml コニカル型 1392-150シリーズ

スクリューキャップチューブ 1.5ml コニカル型 1392-150シリーズ - WATSON

O-リング:シリコンラバー(キャップを暖めてオートクレーブしてください)

10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
386849941392-150-C1箱(500本)1.5mL クリア62-0889-55
19,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
386850031392-150-B1箱(500本)1.5mL 青62-0889-56
19,500
18,980
20,878(税込)
33日以内出荷
返品不可
386850191392-150-G1箱(500本)1.5mL 緑62-0889-57
19,500
18,980
20,878(税込)
33日以内出荷
返品不可
386850281392-150-R1箱(500本)1.5mL 赤62-0889-58
19,500
18,980
20,878(税込)
33日以内出荷
返品不可
386850371392-150-Y1箱(500本)1.5mL 黄62-0889-59
19,500
18,980
20,878(税込)
33日以内出荷
返品不可
386850461392-150-CS1箱(25袋×20本)1.5mL クリア 滅菌62-0889-60
25,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
386850551392-150-BS1箱(25袋×20本)1.5mL 青 滅菌62-0889-61
25,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
386850641392-150-GS1箱(25袋×20本)1.5mL 緑 滅菌62-0889-62
25,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
386850731392-150-RS1箱(25袋×20本)1.5mL 赤 滅菌62-0889-63
25,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
386850891392-150-YS1箱(25袋×20本)1.5mL 黄 滅菌62-0889-64
25,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする