曜日別特売

丸底テストチューブ PS

丸底テストチューブ PS - WATSON丸底テストチューブ PS - WATSON丸底テストチューブ PS - WATSON丸底テストチューブ PS - WATSON丸底テストチューブ PS - WATSON丸底テストチューブ PS - WATSON丸底テストチューブ PS - WATSON丸底テストチューブ PS - WATSON

ポリスチレン製

9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
386857465841-2551箱(1000本)3mL Φ12×55mm PS62-0890-37
11,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
386857555841-2701箱(1000本)4mL Φ11×70mm PS62-0890-39
11,000
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
返品不可
386857645841-2751箱(1000本)4.8mL Φ12×75mm PS62-0890-40
11,000
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
386857734841-2751箱(4袋×1000本)5mL Φ12×75mm PS62-0890-41
19,600
18,980
20,878(税込)
33日以内出荷
返品不可
386857895841-3751箱(5袋×200本)5mL Φ13×75mm PS 1000本入62-0890-44
15,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
386857984841-3751箱(4袋×1000本)5mL Φ13×75mm PS 4000本入62-0890-45
21,700
20,980
23,078(税込)
33日以内出荷
返品不可
386858075841-3101箱(1000本)7mL Φ13×100mm PS62-0890-48
16,400
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
386858164841-4831箱(6袋×500本)6mL Φ14.5×83.5mm PS62-0890-50
20,700
19,980
21,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
386858255841-6101箱(2袋×500本)12mL Φ16×100mm PS62-0890-51
10,000
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする