丸底テストチューブ PP

丸底テストチューブ PP - WATSON丸底テストチューブ PP - WATSON丸底テストチューブ PP - WATSON丸底テストチューブ PP - WATSON丸底テストチューブ PP - WATSON丸底テストチューブ PP - WATSON丸底テストチューブ PP - WATSON

ポリプロピレン製

全7種類を絞り込む
種別
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
386858345821-2551箱(1000本)3mL Φ12×55mm PP62-0890-38
11,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
386858435821-2751箱(1000本)5mL Φ12×75mm PP 1000本入62-0890-42
11,000
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
返品不可
386858594821-2751箱(4袋×1000本)5mL Φ12×75mm PP 4000本入62-0890-43
19,600
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
386858685821-3751箱(1000本)5mL Φ13×75mm PP 1000本入62-0890-46
14,200
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
386858774821-3751箱(4袋×1000本)5mL Φ13×75mm PP 4000本入62-0890-47
21,700
20,980
23,078(税込)
33日以内出荷
返品不可
386858865821-3101箱(2袋×400本)7mL Φ13×100mm PP62-0890-49
12,000
11,980
13,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
386858955821-6101箱(2袋×500本)12mL Φ16×100mm PP62-0890-52
10,700
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする