0.2ml PCR8連チューブ 137シリーズ

0.2ml PCR8連チューブ 137シリーズ - WATSON0.2ml PCR8連チューブ 137シリーズ - WATSON0.2ml PCR8連チューブ 137シリーズ - WATSON0.2ml PCR8連チューブ 137シリーズ - WATSON0.2ml PCR8連チューブ 137シリーズ - WATSON

壁面が肉薄で均一に成型されているため、優れた熱伝導性が効率のよいPCRを可能にします。タイトフィットな密閉性の高いキャップがサンプルの蒸発を防ぎます。連結部をはさみなどで切断して使用することもできます。オートクレーブ可能。

内容量1箱(120ストリップ)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38686419137-231C-0.2mL PCR8連チューブ フラットキャップ付62-0891-05
16,40015,980
15,980
17,578(税込)
当日出荷
38686428137-232C-0.2mL PCR8連チューブ ドームキャップ付62-0891-06
16,40015,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
38686437137-333C-0.2mL PCR8連チューブ62-0891-07
13,00012,980
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
38686446137-531C-0.2mL PCR8連チューブ+8連フラットキャップ セット62-0891-10
18,50017,980
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
38686455137-532C-0.2mL PCR8連チューブ+8連ドームキャップ セット62-0891-11
17,40016,980
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
06699485137-531C【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)0.2mL PCR8連チューブ+8連フラットキャップ セット62-0891-10
17,00016,980
13,980
アウトレット
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする