曜日別特売

クリーン上着 JE267A

クリーン上着 JE267A - 東洋リントフリークリーン上着 JE267A - 東洋リントフリークリーン上着 JE267A - 東洋リントフリークリーン上着 JE267A - 東洋リントフリークリーン上着 JE267A - 東洋リントフリー

クリーンルーム用ウエア。クラス10万グレードの環境でオールマイティに使用できる上着です。男性用。

使用環境クラス100000内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
上着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38696526JE267A-01 SS1106076
6,1905,998
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
38696535JE267A-01 MM1146379
6,1905,998
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
38696544JE267A-01 LL1886682
6,1905,998
4,898
アウトレット
5,388(税込)
当日出荷
残り1点です
38696553JE267A-01 LLLL1226985
6,1905,998
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
38696569JE267A-01 3L3L1267288
6,1905,998
5,998
6,598(税込)
当日出荷
38696578JE267A-01 4L4L1307591
7,4306,998
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
38696587JE267A-02 SS1106076
6,1905,998
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
38696596JE267A-02 MM1146379
6,1905,998
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
38696605JE267A-02 LL1886682
6,1905,998
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
38696614JE267A-02 LLLL1226985
6,1905,998
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
38696623JE267A-02 3L3L1267288
6,1905,998
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
38696639JE267A-02 4L4L1307591
7,4306,998
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする