ユニテール
ロングパイプブラシ 1200×Φ15mm
内径15mmで1m以上の長い管の洗浄用ブラシです。
仕様
毛質:ハード
材質
ナイロン毛(NYL)
外形寸法(mm)
全長1200×直径15
線径(Φmm)
0.25
耐熱温度(℃)
100
アズワン品番
62-2970-59
ブラシ寸法(mm)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38699274
HG8117
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください