ユニテール
フロアブラシ 白
頑丈なボディーに洗浄力の優れたポリエステル毛を合わせたパワーフブラシです。
仕様
毛質:ミディアム
材質
ポリエステル毛(PBT)
質量(g)
450
外形寸法(mm)
幅300x奥行70
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
40
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
62-2971-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38699283
HG8720
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください