ユニテール
ロングハンドルブラシ
手の届かない高所や奥の洗浄用ソフトブラシ。チリや埃などの細かい汚れもきれいに取り除きます。
外形寸法(mm)
本体全長950 /
ブラシ部:全長110x幅45
材質
ポリエステル毛(PBT)
仕様
毛質:ミディアムソフト
質量(g)
375
線径(Φmm)
0.025
毛丈(mm)
50
機能
専用ハンドル付
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
62-2971-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38699308
HG89022
140
¥
8,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください