ユニテール
金属検出システムブラシ ボトル/チューブブラシ HGシリーズ
直径40mmのパイプ洗浄ブラシ。洗浄力のあるハードポリエステルに金属検出機対応の安心設計です。
材質
PVT
質量(g)
50
タイプ
Premium
外形寸法(mm)
500×Φ40
線径(Φmm)
0.6
毛丈(mm)
D40
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
62-2969-35
毛のかたさ
ハード
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38699764
HG81248
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください