ユニテール
金属検出システムブラシ カッターブラシ/ジョイントブラシ HGシリーズ
金属検出機対応。機械や部品の狭い箇所に効果的なスリムボディーに金属検出機対応機能を備えた小型万能ブラシです。
材質
ポリエステル毛(PBT)
仕様
毛質:ハード、品質:Premium
質量(g)
30
外形寸法(mm)
全長225×幅10
線径(Φmm)
0.6
毛丈(mm)
30
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
62-2969-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38699843
HG83929
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください