ユニテール
ネイルブラシ ハンドル付 HG712シリーズ
使いやすいハンドル付。手に馴染んで滑らず使いやすいネイルブラシです。
仕様
毛質:ミディアム
材質
ナイロン毛(NYL)
質量(g)
50
外形寸法(mm)
全長93×幅35
線径(Φmm)
0.35
毛丈(mm)
13
耐熱温度(℃)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38699886
HG712SP
柄/白、ブラシ/白
¥
700
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38699895
HG712SP
柄/白、ブラシ/赤
¥
700
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38699904
HG712SP
柄/白、ブラシ/青
¥
700
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38699913
HG712SP
柄/白、ブラシ/緑
¥
700
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38699929
HG712SP
柄/白、ブラシ/黄
¥
700
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください