ユニテール
ユーティリティーブラシ TA5967シリーズ
ブラシ部分が下面だけでなく前方にも植毛されているので四隅や奥の汚れも簡単に落とせます。
仕様
毛質:ハード
材質
ポリエステル毛(PBT)
質量(g)
28
外形寸法(mm)
全長210、本体200×12、ブラシ部分:60×10
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
15
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38700394
TA5967
白
¥
800
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700403
TA5967
赤
¥
800
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700419
TA5967
青
¥
800
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700428
TA5967
緑
¥
800
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700437
TA5967
黄
¥
800
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください