スクラブパッド HGシリーズ

スクラブパッド HGシリーズ - ユニテール

抜群の洗浄力に異物混入防止加工を施したパワフルスポンジです。

硬さハード材質ファイバーメタル質量(g)20外形寸法(mm)全長155×幅85×厚さ40耐熱温度(℃)90アズワン品番62-2970-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38700446HG297990
700
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする