ユニテール
ダストパン HG1770シリーズ
パウダー等のはき取りに最適な軽くて丈夫な一体成型カラーチリトリです。
材質
ポリプロピレン製(PP)
質量(g)
130
外形寸法(mm)
全長350×幅220×深さ75
耐熱温度(℃)
-30+80
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38702126
HG1770
白
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38702135
HG1770
赤
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38702144
HG1770
青
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38702153
HG1770
緑
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38702169
HG1770
黄
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください