標準バイアル 201シリーズ

標準バイアル 201シリーズ - サビレックス

使用温度範囲:-200℃~+260℃。外底平面のためホットプレートなどでの熱伝導に優れています。外形が角型で蓋が六角のバイアルは締付用レンチ(別売)で締めやすく長期間の密閉に適しています。

内容量1個
注意
※38℃以上では1℃上昇するごとに耐圧は6.9kPa(1PSI)ずつ低下します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38710149201-003-12-023-01361-8489-84
4,100
3,898
4,288(税込)
63日以内出荷
返品不可
38710167201-003-30-023-01361-8489-86
4,400
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
38710203201-006-20-023-01661-8489-91
5,700
5,598
6,158(税込)
43日以内出荷
返品不可
38710158201-003-20-023-01361-8489-85
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38710158201-003-20-023-0133142164201-003-20-023-01201-003-20-023-01 PFAバイアル サビレックス 33142164PFAバイアルサビレックス1本
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする