オートサンプラーバイアル

オートサンプラーバイアル - サビレックスオートサンプラーバイアル - サビレックス

使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38710483201-905-42-008-010.561-8490-20
3,500
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
38710569201-004-13-018-88461-8490-28
6,800
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
38710587201-013-14-024-231361-8490-30
13,100
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
38710605201-020-13-031-882061-8490-32
8,900
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
38710578201-013-14-024-011361-8490-29
7,500
7,498
8,248(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする