IKA
HBR 4 control
攪拌機能付き。外部温度センサーが標準付属。ロック機能ボタン搭載により、不慮な温度変更を防ぎます。人間工学に基づいた設計。
仕様
設定温度精度(℃):±1、外部温度センサー:有
材質
ステンレス1.4301
質量(kg)
4.4
容量(L)
4
温度範囲(℃)
室温ー200
本体寸法(mm)
340×340×250
温度表示
デジタル
アズワン品番
62-8143-58
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38725533
HBR4 control
¥
756,000
¥
739,800
¥
813,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000