QSP
QSP マイクロチューブ 0.6mL ロック付 目盛付 クリアー 30.2mm バルク 1000本入 クリアー
材質
PP製
全長(mm)
30.2
容量(mL)
0.1刻みの目盛付
包装
バルク(1000本入)
胴径(Φmm)
7.8
アズワン品番
62-7024-50
遠心強度
30,000×G
内容量
1袋(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38732156
L-502-GRD-Q
¥
4,180
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください