曜日別特売

QSP マイクロチューブ 1.5mL 目盛付 キャップなし 40.2mm バルク 1000本入 クリアー

QSP マイクロチューブ 1.5mL 目盛付 キャップなし 40.2mm バルク 1000本入 クリアー - QSPQSP マイクロチューブ 1.5mL 目盛付 キャップなし 40.2mm バルク 1000本入 クリアー - QSP
材質PP製全長(mm)40.2容量(μL)500刻みの目盛付包装バルク(1000本入)胴径(Φmm)10.5アズワン品番62-7024-57遠心強度26,000×G内容量1袋(1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38732199NC-509-GRD-Q
4,520
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする