曜日別特売

QSP マイクロチューブ 2.0mL 目盛付 508-GRDシリーズ

QSP マイクロチューブ 2.0mL 目盛付 508-GRDシリーズ - QSPQSP マイクロチューブ 2.0mL 目盛付 508-GRDシリーズ - QSP
全長(mm)40.2
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38733906508-GRD-B-Q1袋(500本)バルクブルー62-7023-54
3,240
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
38733915508-GRD-G-Q1袋(500本)バルクグリーン62-7023-55
3,240
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
38733924508-GRD-MIXED-Q1袋(500本)バルク各色MIXED62-7023-56
3,340
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
38733933508-GRD-O-Q1袋(500本)バルクオレンジ62-7023-57
3,240
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
38733949508-GRD-Q1袋(500本)バルククリアー62-7023-58
3,120
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
38733958508-GRD-R-Q1袋(500本)バルクレッド62-7023-59
3,240
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
38733967508-GRDS-Q1袋(250本)バルク 滅菌済クリアー62-7023-60
4,180
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
38733976508-GRD-V-Q1袋(500本)バルクバイオレッド62-7023-61
3,240
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
38733985508-GRD-Y-Q1袋(500本)バルクイエロー62-7023-62
3,240
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする