サンセイ医療器材
0.1%ペプトン加生理食塩水 T225-030
組成:0.1%ペプトン加生理食塩水(1000mLあたり)ペプトン 1.0g / 塩化ナトリウム 8.5g / 精製水 1000mL / pH 7.0±
仕様
サイズ(mL):225、滅菌(μm):濾過滅菌(フィルター0.2)
材質
本体PP/キャップPE
キャップ
緑
保存温度範囲(℃)
1~30℃
アズワン品番
62-6282-06
保管環境
冷蔵
内容量
1ケース(30本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38747854
03-010
¥
11,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000