高速(高電圧150V)泳動可能、タイマー・アラーム付。50V, 100V, 150V , の定電圧泳動。0~99 分まで設定可能な タイマー 付 (0分:フリー、終了時アラーム)。ゲルトレイは 耐熱性 ・UV 透過・ライン付。安全機構(Err表示、アラーム、出力停止)。泳動バッファーは約200 m L。ゲル作製器 大トレイ2個、小トレイ4個付。マルチチャンネルピペット対応コウム(L22検体)。3mm幅、5.8mm幅の両刃型コウム。
仕様泳動方法:サブマリン方式(緩衝液ゲル浸漬泳動方式)水平型、54mm(W)×60mm(L)、L(mm):110(W)×60(L)、9検体×2/5検体×2、L:22検体/12検体、ゲル作製方法:ゲル作製箱方式、緩衝液容量(mL):200~230(ゲル厚、トレイ枚数により変化)、電源部:入力AC100~120V50/60Hz、1~99分(0分:フリー)、残時間表示終了時アラーム、耐熱性、紫外線透過型樹脂本体他:PP、PC、本体寸法・質量(kg):190mm(W)x130mm(D)x60mm(H)(ACコード含まず)0.45、標準構成品:泳動槽本体(電源部、泳動槽部、安全カバー)ゲル作製器S(ゲルトレイ4枚、サンプルコウム2個)、ゲル作製器L(ゲルトレイ2枚、サンプルコウム2個)、ACコード、取扱説明書表示LED(時間min、終了時Ed、カバー無E1,E3、Buffer無E5、過電流E7)アズワン品番61-3733-73内容量1セット