曜日別特売

高性能汎用型電源装置「パワーステーションⅢ」

高性能汎用型電源装置「パワーステーションⅢ」 - アトー

~1000V、~500mA、~200W出力設定可能。プログラム可能な出力設定 フリー:21ファイル、チェーン:10ファイル。電気泳動等の出力条件は入力(プリセッティング)済。オリジナル出力条件の保存(メモリー)可能。設定しやすい大型ダイヤル。信頼の精度・安定性・安全機能。性能・機能/価格= リーズナブル。見易い表示 大型LED・2段表示

仕様出力:電圧:10~1000V(表示1000=Full)(最大200W)、電流:0~500mA(表示0~)(最大200W)、電力:0~200W(表示0~)、設定:電圧:10~1000V1Vステップ、電流:1~500mA1mAステップ、電力:1~200W1Wステップ、制御部:表示7segLED3桁x2列、出力精度:電圧設定値に対して10~50V以下±1.5V、電流:表示値±(0.5%ofrdg+5digits)以内、電力:表示値±(0.5%ofrdg+5digits)以内、フリー:21ファイルU00~U20、10ファイルC01-C10(チェーンファイル)、出力ショート検出:短絡電流(ショート)、リーク検出:接地への漏洩電流(リーク)、オープン検出:負荷解放(オープン)、アーク検出:放電状態(アーク)、入力高電圧検出:入力電圧265V以上、ファン停止検出:ファンの故障、内部温度検出:装置内部温度上昇、停電対策:復電後、停電前の状態に自動復帰、使用環境(℃):動作周囲温度0~+40、動作周囲湿度:20~90%RH結露しないこと、質量:2.2k材質ケースABS寸法(mm)96(W)x325(D)x195(H)電圧表示値±(0.2%ofrdg+5digits)以内消費電力300W以下入力電圧(V)AC85~264周波数47~66Hz冷却方式内蔵ファンによる強制空冷プリセット機能23ファイルP01~P23制御機能一定電圧・電流・電力クロスオーバーアラーム出力電子ブザーキー入力(1回)、エラー発生(1回)、タイムアップ時(5回)安全規格電気用品安全法準拠出力端子4組並列出力アズワン品番61-3733-81タイマー1~999min、連続1minステップカウントダウン内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
387508462311145
198,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする