モノタロウ

ポリエステルトラックロープ

ポリエステルトラックロープ - モノタロウポリエステルトラックロープ - モノタロウポリエステルトラックロープ - モノタロウポリエステルトラックロープ - モノタロウ
(11件のレビュー)

片端リング(輪)加工付。ポリエステルですので耐水性・耐薬品性に優れたロープです。トラックロープ以外でも農園芸や荷役・現場作業などにもご使用頂けます。

用途トラックロープや荷役など使用荷重(kN)5.18切断荷重(kN)7.4内容量1巻
注意
※古くなったり、傷が付いたり、よじれ(キンク)のある場合は危険なので使用をしないで下さい。
※切断荷重は正常な状態のロープを所定の方法により引っ張った時に破断する際の強度の事で、測定値であり保証値ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
太さ(Φmm)
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39454748-159ポリエステル
979
1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39454757-209ポリエステル
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ロープの結び方 特集.
この動画は、5が参考にしています。
■撮影で使用した商品の注文コード / ロープ ポリエステル 3打ち(20m):39454775
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: 軽トラックにバイクを固定する!
株式会社中央ホンダ広島店自動車・二輪車・自転車関連業

軽トラックにバイクを固定するのにジャストサイズ!この価格でこの品質なら文句は有りません

2025-09-09
用途: バイク固定

荷台にバイク積んで運ぶ際に使用
まだまだ硬いのでこなれると使いやすいかも

2025-04-12
用途: 軽トラ
小関農場農・林・水産業

軽トラ荷台の収穫コンテナ3段を縛るのに硬くなく扱いやすいです。

対象商品 : 39454757
2023-11-14
用途: 荷物の固定用
有限会社藤正鉄工

トラックに積載した資材等を固定するために購入したが丈夫なようなので満足してます

対象商品 : 39454748
2023-12-11
用途: 洗濯物を屋外に干すのに使用しています。
その他業種

ある程度のふとさがあるので、重量が掛かると伸びてしまいます。まあ、これはしょうがないのでしょうね。

対象商品 : 39454757
2024-04-22
用途: 日常利用

何の問題もなく使用できました。価格も安めで、満足しています。

対象商品 : 39454748
2022-06-14
用途: 軽トラ用
製造業

商品は非常に気に入っています。収穫コンテナを3段に積んで、軽トラで使ったのですが、20mにしておけばよかったと後悔しています。「20mは長いかな?」のレビューもありましたが、私の場合は「15mは短かったな」という感想です。

対象商品 : 39454757
2021-12-11
用途: 農作業
農・林・水産業

軽トラには、20mは、長すぎたかな。物は、扱い易く良い物です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トラックロープの結び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track_rope/
2022-11-11

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする