モバイルバッグ<モ・バコアップ>

モバイルバッグ<モ・バコアップ> - コクヨモバイルバッグ<モ・バコアップ> - コクヨモバイルバッグ<モ・バコアップ> - コクヨモバイルバッグ<モ・バコアップ> - コクヨモバイルバッグ<モ・バコアップ> - コクヨモバイルバッグ<モ・バコアップ> - コクヨモバイルバッグ<モ・バコアップ> - コクヨモバイルバッグ<モ・バコアップ> - コクヨ

仕事に必要なツールをまとめて収納・移動できる社内持ち運び用バッグのショルダータイプ。
機能性とデザイン性を兼ね備えた、フリーアドレスに最適な社内持ち運び用バッグ。
ワンショルダーベルトでパーソナルロッカーにすっきり収まる寸法設計。
ショルダーベルトを手前に出しておくと、ロッカーからの取り出しに便利です。
書類、ノートPC、マウス、電源ケーブル等をひとつにまとめられ、社内をスムーズに移動できます。
両手をふさがず、楽に持ち運べるショルダーベルトタイプです。
マウス、電源ケーブルが収容できる前ポケット、書類を挿せる後ろポケット、ドリンク用ポケットなどの
外ポケットでオフィス内で持ち運ぶものが素早く出し入れでき便利です。
オフィスになじむデザインとカラーリング。

材質ポリエステル、芯材:PE・PP、ベルト:PU・PP質量(g)約650外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×105×260(ショルダーベルトを除く)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38431856カハ-MB12Bネイビー
9,800
8,898
9,788(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
38431874カハ-MB12Sブラウン
9,800
8,898
9,788(税込)
当日出荷
38431865カハ-MB12NDブラック
9,800
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。

商品説明動画

モチハコ
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする