貝印
かけすぎない醤油ディスペンサー
醤油をかけすぎないプッシュ式の醤油ディスペンサー
用途
ミスト状に醤油が出るのでかけすぎを防ぎます
材質
本体・ボタン・ボタンの軸・上部キャップ・受け皿:AS樹脂、パッキン:エラストマー、ポンプキャップ・開閉補助部品:ポリプロピレン、ポンプ:ポリプロピレン・ポリアセタール・ポリエチレン・ステンレススチール、ノズル:ポリプロピレン・ポリアセタール
寸法(mm)
67×67×140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38434306
DH5149
¥
1,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください