※使用例
貝印
貝印の テーブルウェア(卓上備品・食器)
貝印の 卓上備品・テーブルウェア
貝印の カスター・卓上用調味料入れ
かけすぎない醤油ディスペンサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38434306
品番
DH5149
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
醤油をかけすぎないプッシュ式の醤油ディスペンサー
材質
本体・ボタン・ボタンの軸・上部キャップ・受け皿:AS樹脂、パッキン:エラストマー、ポンプキャップ・開閉補助部品:ポリプロピレン、ポンプ:ポリプロピレン・ポリアセタール・ポリエチレン・ステンレススチール、ノズル:ポリプロピレン・ポリアセタール
用途
ミスト状に醤油が出るのでかけすぎを防ぎます
寸法(mm)
67×67×140