電動スライダ EASシリーズ

電動スライダ EASシリーズ - オリエンタルモーター
駆動方式ボールねじ適合モーターARシリーズ繰返し精度(mm)±0.02平行度(mm)(走り)0.03移動量(mm)(最小)0.01センサレールセンサレール付内容量1台
9999件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テーブルタイプ
入力電源(V)
ケーブル長(m)
押し当て力(N)
シリーズ
ストローク(mm)
リード(mm)
モータータイプ
許容モーメント(N・m)
最大可搬質量(水平)(kg)
最大可搬質量(垂直)(kg)
推力(N)
保持力(N)
最高速度(mm/s)
ドライバ種類
モーター取付方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61505928EAS6LX-E065-ARMAD-3Xタイプ単相100-1203500EAS66506電磁ブレーキ付(動的許容モーメント)MP:31.8/MY:10.3/MR:40.6、(静的許容モーメント)MP:86.0/MY:34.0/MR:110.06030360360300位置決め機能内蔵左折返し
155,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
61505964EAS6X-D070-ARMAD-3Xタイプ単相100-1203400EAS670012電磁ブレーキ付(動的許容モーメント)MP:31.8/MY:10.3/MR:40.6、(静的許容モーメント)MP:86.0/MY:34.0/MR:110.03015200200550位置決め機能内蔵ストレート
155,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
61506384EAS6X-E070-ARMCD-3Xタイプ単相200-2403500EAS67006電磁ブレーキ付(動的許容モーメント)MP:31.8/MY:10.3/MR:40.6、(静的許容モーメント)MP:86.0/MY:34.0/MR:110.06030400400260位置決め機能内蔵ストレート
155,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
61506682EAS6RX-E070-ARMAD-2Xタイプ単相100-1202500EAS67006電磁ブレーキ付(動的許容モーメント)MP:31.8/MY:10.3/MR:40.6、(静的許容モーメント)MP:86.0/MY:34.0/MR:110.06030360360260位置決め機能内蔵右折返し
155,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
61507032EAS6RX-E085-ARMK-3XタイプDC24/483500EAS68506電磁ブレーキ付(動的許容モーメント)MP:31.8/MY:10.3/MR:40.6、(静的許容モーメント)MP:86.0/MY:34.0/MR:110.06030360360180パルス列入力右折返し
137,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
61507075EAS6X-D080-ARACD-2Xタイプ単相200-2402400EAS680012片軸シャフト(動的許容モーメント)MP:31.8/MY:10.3/MR:40.6、(静的許容モーメント)MP:86.0/MY:34.0/MR:110.030-200200420位置決め機能内蔵ストレート
137,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
61507136EAS6X-E080-ARACD-3Xタイプ単相200-2403500EAS68006片軸シャフト(動的許容モーメント)MP:31.8/MY:10.3/MR:40.6、(静的許容モーメント)MP:86.0/MY:34.0/MR:110.060-400400200位置決め機能内蔵ストレート
137,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
61507276EAS6X-D075-ARMKDXタイプDC24/48接続ケーブルは付属していません400EAS675012電磁ブレーキ付(動的許容モーメント)MP:31.8/MY:10.3/MR:40.6、(静的許容モーメント)MP:86.0/MY:34.0/MR:110.03015200200470位置決め機能内蔵ストレート
137,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
61508238EAS6RX-D020-ARAK-3XタイプDC24/483400EAS620012片軸シャフト(動的許容モーメント)MP:31.8/MY:10.3/MR:40.6、(静的許容モーメント)MP:86.0/MY:34.0/MR:110.030-200200600パルス列入力右折返し
102,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
61508308EAS6X-D020-ARAK-3XタイプDC24/483400EAS620012片軸シャフト(動的許容モーメント)MP:31.8/MY:10.3/MR:40.6、(静的許容モーメント)MP:86.0/MY:34.0/MR:110.030-200200600パルス列入力ストレート
102,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
61508326EAS6X-E020-ARAK-2XタイプDC24/482500EAS62006片軸シャフト(動的許容モーメント)MP:31.8/MY:10.3/MR:40.6、(静的許容モーメント)MP:86.0/MY:34.0/MR:110.060-400400300パルス列入力ストレート
102,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
61508335EAS6RX-E015-ARAK-3XタイプDC24/483500EAS61506片軸シャフト(動的許容モーメント)MP:31.8/MY:10.3/MR:40.6、(静的許容モーメント)MP:86.0/MY:34.0/MR:110.060-360360300パルス列入力右折返し
102,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
61508563EAS6X-E015-ARAK-3XタイプDC24/483500EAS61506片軸シャフト(動的許容モーメント)MP:31.8/MY:10.3/MR:40.6、(静的許容モーメント)MP:86.0/MY:34.0/MR:110.060-400400300パルス列入力ストレート
102,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
61508633EAS6X-D015-ARAK-3XタイプDC24/483400EAS615012片軸シャフト(動的許容モーメント)MP:31.8/MY:10.3/MR:40.6、(静的許容モーメント)MP:86.0/MY:34.0/MR:110.030-200200600パルス列入力ストレート
102,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
61508667EAS6X-E020-ARAK-3XタイプDC24/483500EAS62006片軸シャフト(動的許容モーメント)MP:31.8/MY:10.3/MR:40.6、(静的許容モーメント)MP:86.0/MY:34.0/MR:110.060-400400300パルス列入力ストレート
102,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
61508685EAS6X-E015-ARAK-1XタイプDC24/481500EAS61506片軸シャフト(動的許容モーメント)MP:31.8/MY:10.3/MR:40.6、(静的許容モーメント)MP:86.0/MY:34.0/MR:110.060-400400300パルス列入力ストレート
102,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
61509656EAS4X-E010-ARAAD-3Xタイプ単相100-1203200EAS41006片軸シャフト(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.330-140140400位置決め機能内蔵ストレート
108,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
61509674EAS4Y-D005-ARACD-3Yタイプ単相200-2403100EAS45012片軸シャフト(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.315-7070800位置決め機能内蔵ストレート
108,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
61509796EAS4X-E005-ARACD-3Xタイプ単相200-2403200EAS4506片軸シャフト(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.330-140140400位置決め機能内蔵ストレート
108,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
61509857EAS4X-E005-ARAAD-3Xタイプ単相100-1203200EAS4506片軸シャフト(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.330-140140400位置決め機能内蔵ストレート
108,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
61509902EAS4RX-D005-ARAAD-3Xタイプ単相100-1203100EAS45012片軸シャフト(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.315-7070800位置決め機能内蔵右折返し
108,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
61511738EAS6RX-D050-ARMADXタイプ単相100-120接続ケーブルは付属していません400EAS650012電磁ブレーキ付(動的許容モーメント)MP:31.8/MY:10.3/MR:40.6、(静的許容モーメント)MP:86.0/MY:34.0/MR:110.03015200200800位置決め機能内蔵右折返し
147,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
61512002EAS6X-D055-ARMS-3Xタイプ三相200-2303400EAS655012電磁ブレーキ付(動的許容モーメント)MP:31.8/MY:10.3/MR:40.6、(静的許容モーメント)MP:86.0/MY:34.0/MR:110.03015200200800パルス列入力ストレート
147,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
61512054EAS6Y-E060-ARMC-3Yタイプ単相200-2303500EAS66006電磁ブレーキ付(動的許容モーメント)MP:31.8/MY:10.3/MR:40.6、(静的許容モーメント)MP:86.0/MY:34.0/MR:110.06030400400350パルス列入力ストレート
147,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
61512167EAS4RX-D035-ARMCD-3Xタイプ単相200-2403100EAS435012電磁ブレーキ付(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.31577070800位置決め機能内蔵右折返し
130,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
61512203EAS4LY-D040-ARMCD-3Yタイプ単相200-2403100EAS440012電磁ブレーキ付(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.31577070800位置決め機能内蔵左折返し
130,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
61512246EAS4RX-D040-ARMCD-3Xタイプ単相200-2403100EAS440012電磁ブレーキ付(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.31577070800位置決め機能内蔵右折返し
130,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
61512325EAS4Y-E040-ARMAD-1Yタイプ単相100-1201200EAS44006電磁ブレーキ付(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.33014140140400位置決め機能内蔵ストレート
130,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
61512352EAS4X-D035-ARMCD-2Xタイプ単相200-2402100EAS435012電磁ブレーキ付(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.31577070800位置決め機能内蔵ストレート
130,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
61512395EAS4LX-D035-ARMCD-3Xタイプ単相200-2403100EAS435012電磁ブレーキ付(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.31577070800位置決め機能内蔵左折返し
130,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
61512456EAS4X-D040-ARMCD-3Xタイプ単相200-2403100EAS440012電磁ブレーキ付(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.31577070800位置決め機能内蔵ストレート
130,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
61512833EAS4RX-D040-ARMAD-3Xタイプ単相100-1203100EAS440012電磁ブレーキ付(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.31577070800位置決め機能内蔵右折返し
130,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
61512867EAS4RX-D035-ARMAD-1Xタイプ単相100-1201100EAS435012電磁ブレーキ付(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.31577070800位置決め機能内蔵右折返し
130,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
61512903EAS4X-E035-ARMAD-3Xタイプ単相100-1203200EAS43506電磁ブレーキ付(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.33014140140400位置決め機能内蔵ストレート
130,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
61512946EAS4RX-E040-ARMCD-1Xタイプ単相200-2401200EAS44006電磁ブレーキ付(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.33012.5125125400位置決め機能内蔵右折返し
130,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
61512998EAS4X-D040-ARMAD-3Xタイプ単相100-1203100EAS440012電磁ブレーキ付(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.31577070800位置決め機能内蔵ストレート
130,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
61513077EAS4LY-E040-ARMAD-3Yタイプ単相100-1203200EAS44006電磁ブレーキ付(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.33012.5125125400位置決め機能内蔵左折返し
130,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
61513113EAS4X-E040-ARMAD-1Xタイプ単相100-1201200EAS44006電磁ブレーキ付(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.33014140140400位置決め機能内蔵ストレート
130,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
61513122EAS4RX-E040-ARMAD-3Xタイプ単相100-1203200EAS44006電磁ブレーキ付(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.33012.5125125400位置決め機能内蔵右折返し
130,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
61513156EAS4LX-E035-ARMCD-2Xタイプ単相200-2402200EAS43506電磁ブレーキ付(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.33012.5125125400位置決め機能内蔵左折返し
130,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
61513287EAS4X-D040-ARMCD-1Xタイプ単相200-2401100EAS440012電磁ブレーキ付(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.31577070800位置決め機能内蔵ストレート
130,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
61513418EAS4X-E040-ARMAD-3Xタイプ単相100-1203200EAS44006電磁ブレーキ付(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.33014140140400位置決め機能内蔵ストレート
130,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
61513488EAS4X-E040-ARMCD-1Xタイプ単相200-2401200EAS44006電磁ブレーキ付(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.33014140140400位置決め機能内蔵ストレート
130,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
61513646EAS6X-D060-ARAAD-3Xタイプ単相100-1203400EAS660012片軸シャフト(動的許容モーメント)MP:31.8/MY:10.3/MR:40.6、(静的許容モーメント)MP:86.0/MY:34.0/MR:110.030-200200800位置決め機能内蔵ストレート
133,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
61513768EAS6RX-D060-ARAAD-3Xタイプ単相100-1203400EAS660012片軸シャフト(動的許容モーメント)MP:31.8/MY:10.3/MR:40.6、(静的許容モーメント)MP:86.0/MY:34.0/MR:110.030-200200800位置決め機能内蔵右折返し
133,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
61513944EAS6RX-E055-ARMKDXタイプDC24/48接続ケーブルは付属していません500EAS65506電磁ブレーキ付(動的許容モーメント)MP:31.8/MY:10.3/MR:40.6、(静的許容モーメント)MP:86.0/MY:34.0/MR:110.06030360360300位置決め機能内蔵右折返し
133,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
61514005EAS6LX-D010-ARMCXタイプ単相200-230接続ケーブルは付属していません400EAS610012電磁ブレーキ付(動的許容モーメント)MP:31.8/MY:10.3/MR:40.6、(静的許容モーメント)MP:86.0/MY:34.0/MR:110.03015200200800パルス列入力左折返し
133,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
61514416EAS6RX-E060-ARMKDXタイプDC24/48接続ケーブルは付属していません500EAS66006電磁ブレーキ付(動的許容モーメント)MP:31.8/MY:10.3/MR:40.6、(静的許容モーメント)MP:86.0/MY:34.0/MR:110.06030360360300位置決め機能内蔵右折返し
133,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
61514818EAS6LX-E065-ARMK-3XタイプDC24/483500EAS66506電磁ブレーキ付(動的許容モーメント)MP:31.8/MY:10.3/MR:40.6、(静的許容モーメント)MP:86.0/MY:34.0/MR:110.06030360360300パルス列入力左折返し
133,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
61514836EAS6X-D055-ARACD-1Xタイプ単相200-2401400EAS655012片軸シャフト(動的許容モーメント)MP:31.8/MY:10.3/MR:40.6、(静的許容モーメント)MP:86.0/MY:34.0/MR:110.030-200200800位置決め機能内蔵ストレート
133,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61505928EAS6LX-E065-ARMAD-355984733EZSM6LE065ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61505964EAS6X-D070-ARMAD-355986745EZSM6D070ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61506384EAS6X-E070-ARMCD-355986063EZSM6E070ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61506682EAS6RX-E070-ARMAD-255983333EZSM6RE070ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61507032EAS6RX-E085-ARMK-355983209EZSM6RE085ARMK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61507075EAS6X-D080-ARACD-255986684EZSM6D080ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
99,980
税込109,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61507136EAS6X-E080-ARACD-355986009EZSM6E080ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
99,980
税込109,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61507276EAS6X-D075-ARMKD55986693EZSM6D075ARMK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61508238EAS6RX-D020-ARAK-355984426EZSM6RD020ARAK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
82,980
税込91,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61508308EAS6X-D020-ARAK-355987156EZSM6D020ARAK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
82,980
税込91,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61508326EAS6X-E020-ARAK-255986474EZSM6E020ARAK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
82,980
税込91,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61508335EAS6RX-E015-ARAK-355983787EZSM6RE015ARAK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
82,980
税込91,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61508563EAS6X-E015-ARAK-355986517EZSM6E015ARAK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
82,980
税込91,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61508633EAS6X-D015-ARAK-355987199EZSM6D015ARAK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
82,980
税込91,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61508667EAS6X-E020-ARAK-355986474EZSM6E020ARAK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
82,980
税込91,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61508685EAS6X-E015-ARAK-155986517EZSM6E015ARAK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
82,980
税込91,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61509656EAS4X-E010-ARAAD-361335216EASM4XE010ARAC画像準備中電動スライダ EASシリーズオリエンタルモーター1台
58,980
税込64,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61509674EAS4Y-D005-ARACD-361335198EASM4YD005ARAC画像準備中電動スライダ EASシリーズオリエンタルモーター1台
58,980
税込64,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61509796EAS4X-E005-ARACD-361218255EASM4XE005ARAC画像準備中電動スライダ EASシリーズオリエンタルモーター1台
58,980
税込64,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61509857EAS4X-E005-ARAAD-361218255EASM4XE005ARAC画像準備中電動スライダ EASシリーズオリエンタルモーター1台
58,980
税込64,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61509902EAS4RX-D005-ARAAD-355991128EZSM4RD005ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
57,980
税込63,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61511738EAS6RX-D050-ARMAD55984173EZSM6RD050ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
109,800
税込120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61512002EAS6X-D055-ARMS-355986867EZSM6D055ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61512054EAS6Y-E060-ARMC-355986149EZSM6E060ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61512167EAS4RX-D035-ARMCD-355990866EZSM4RD035ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
82,980
税込91,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61512203EAS4LY-D040-ARMCD-355991959EZSM4LD040ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
82,980
税込91,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61512246EAS4RX-D040-ARMCD-355990823EZSM4RD040ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
82,980
税込91,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61512325EAS4Y-E040-ARMAD-161181636EASM4YE040ARMC画像準備中電動スライダ EASシリーズオリエンタルモーター1台
83,980
税込92,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61512352EAS4X-D035-ARMCD-261181602EASM4XD035ARMC画像準備中電動スライダ EASシリーズオリエンタルモーター1台
83,980
税込92,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61512395EAS4LX-D035-ARMCD-355991995EZSM4LD035ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
82,980
税込91,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61512456EAS4X-D040-ARMCD-361182022EASM4XD040ARMC画像準備中電動スライダ EASシリーズオリエンタルモーター1台
83,980
税込92,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61512833EAS4RX-D040-ARMAD-355990823EZSM4RD040ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
82,980
税込91,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61512867EAS4RX-D035-ARMAD-155990866EZSM4RD035ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
82,980
税込91,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61512903EAS4X-E035-ARMAD-361181934EASM4XE035ARMC画像準備中電動スライダ EASシリーズオリエンタルモーター1台
83,980
税込92,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61512946EAS4RX-E040-ARMCD-155990263EZSM4RE040ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
82,980
税込91,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61512998EAS4X-D040-ARMAD-361182022EASM4XD040ARMC画像準備中電動スライダ EASシリーズオリエンタルモーター1台
83,980
税込92,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61513077EAS4LY-E040-ARMAD-355991383EZSM4LE040ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
82,980
税込91,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61513113EAS4X-E040-ARMAD-161181828EASM4XE040ARMC画像準備中電動スライダ EASシリーズオリエンタルモーター1台
83,980
税込92,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61513122EAS4RX-E040-ARMAD-355990263EZSM4RE040ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
82,980
税込91,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61513156EAS4LX-E035-ARMCD-255991435EZSM4LE035ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
82,980
税込91,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61513287EAS4X-D040-ARMCD-161182022EASM4XD040ARMC画像準備中電動スライダ EASシリーズオリエンタルモーター1台
83,980
税込92,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61513418EAS4X-E040-ARMAD-361181828EASM4XE040ARMC画像準備中電動スライダ EASシリーズオリエンタルモーター1台
83,980
税込92,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61513488EAS4X-E040-ARMCD-161181828EASM4XE040ARMC画像準備中電動スライダ EASシリーズオリエンタルモーター1台
83,980
税込92,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61513646EAS6X-D060-ARAAD-355986849EZSM6D060ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
92,980
税込102,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61513768EAS6RX-D060-ARAAD-355984119EZSM6RD060ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
92,980
税込102,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61513944EAS6RX-E055-ARMKD55983446EZSM6RE055ARMK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
109,800
税込120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61514005EAS6LX-D010-ARMC55985869EZSM6LD010ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
99,980
税込109,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61514416EAS6RX-E060-ARMKD55983403EZSM6RE060ARMK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
109,800
税込120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61514818EAS6LX-E065-ARMK-355984724EZSM6LE065ARMK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61514836EAS6X-D055-ARACD-155986885EZSM6D055ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
92,980
税込102,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする